Riferimenti
Artic Seals:SPS02000130024N1
Rubix:999190900040981


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 13 mm |
| Altezza | 2,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ESPSN10-GUARNIZIONE SPS 0200 0130 024 N1
TENUTA PISTONE D.E. PNEUMATICA Modello:SPS Diametro Esterno:20.00 mm Diametro Interno:13.00 mm Altezza Sede:2.40 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 13 mm |
| Altezza | 2,4 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,20 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 60,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione