GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - DSM 472374/1A 120 MM X 95 MM X 45 MM PCK001200-N8CO
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCK001200-N8CO
Rubix:999190900047278
Produttore:PCK001200-N8CO
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 95 mm |
| Altezza | 45 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - DSM 472374/1A 120 MM X 95 MM X 45 MM PCK001200-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 95 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore