• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.724)
  • Fissaggio e assemblaggio(8538)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Cuscinetti(28.482)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3803)
  • Cinghie e catene(21.196)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2905)
  • Elementi antivibranti(495)
  • Sistemi di tenuta(19.726)
  • Lubrificazione centralizzata(1551)
Vedi Organi di trasmissione
  • Guarnizioni statiche(9225)
  • Guarnizioni dinamiche(10.497)
Vedi Sistemi di tenuta
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Sistemi di tenuta
  4. Guarnizioni dinamiche
  5. Guarnizioni per movimenti lineari
  6. Guarnizione per pistoni
  7. GUARN.ZURCON WYNSEAL PW - 80 MM X 64,5 MM X 6,3 MM PW4300800-Z20N

GUARN.ZURCON WYNSEAL PW - 80 MM X 64,5 MM X 6,3 MM PW4300800-Z20N

Guarnizione per pistoni Trelleborg

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Trelleborg:PW4300800-Z20N
Rubix:999190900047339
brand logo

Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON WYNSEAL PW - 80 MM X 64,5 MM X 6,3 MM PW4300800-Z20N


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 20 MM X 12,5 MM X 3,2 MM PT0100200-M12NGUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 11096 110 MM X 96 MM X 22,5 MM PCE001100-N00OC2EPSP019-GUARNIZIONE PSP 0080 0048 023 B02EPSA025-GUARNIZIONE PSA 0320 0260 050 C02EKSDB55-GUARNIZIONE KDSB1 1300 1050 254 CX3040 LRP 6162GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 70 MM X 59 MM X 4,2 MM PT0200700-M12N2ESPS523-GUARNIZIONE SPS 0250 0180 024 A0TENUTA PISTONE DA 11ARTICOLO MM PT0401100-M12NGUARN.TURCON GLYD RING T PT - 165 MM X 144 MM X 8,1 MM PT0401650-M12N11E020Y7-TEN.PIST. DEM D.EST: 32.00MM D.IT: 24.00MM H.SEDE: 7.50MM MAT: NBR 75 SH DEM 322EPSA076-GUARNIZIONE PSA 0500 0420 055 C067187853-GUARNIZIONE PISTONE KK 03 70X50X22,4X6,35 NBR200000159302-TURCON STEPSEAL 114.90 MM X 130.00 MM X 6.3 MM PSK301300-T46N2EPSO208-GUARNIZIONE PSO 2200 1990 081 CN
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata