Riferimenti
F.P. Milano:3040
Rubix:160000000418932


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 43 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3040 LRP 6162
TENUTA PISTONE D.E. Modello:LRP Diametro Esterno:55.00 mm Diametro Interno:43.50 mm IDR - 43.00 mm PNE Altezza Sede:6.00 mm Materiale:PTFE/carbone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 43 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | ptfe/carbone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione