Riferimenti
Artic Seals:PAE04000250093CR
Rubix:999190900038201


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPAE001-GUARNIZIONE PAE 0400 0250 093 CR
TENUTA PISTONE S.E. CON BACK-UP Modello:PAE Diametro Esterno:40.00 mm Diametro Interno:25.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore