2EKSDB14-GUARNIZIONE KDSB 0400 0240 184 CX

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:KDSB04000240184
Rubix:999190900034078
Produttore:2EKSDB14
2EKSDB14-GUARNIZIONE KDSB 0400 0240 184 CX

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno40 mm
Diametro interno24 mm
Altezza18,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EKSDB14-GUARNIZIONE KDSB 0400 0240 184 CX


TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:40.00 mm Diametro Interno:24.00 mm Altezza Sede:18.40 mm Materiale:NBR - POM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno40 mm
Diametro interno24 mm
Altezza18,4 mm
Materialenbr - pom
2,30 IVA esclusa
/ Unità
2,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore