2EPAE127-GUARNIZIONE PAE 1100 0900 122 CR
Guarnizione per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:PAE 1100 0900 122 CR
Rubix:999190900038215

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Dettagli del prodotto : 2EPAE127-GUARNIZIONE PAE 1100 0900 122 CR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione