TENUTA PISTONE S.E. D.E.:260.00 MM D.I.:236.00 MM H SEDE:8.10 MM CON OR447 UK1252602368.1FL3
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:UK1252602368.1FL3
Rubix:999230215007257


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 260 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 236 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TENUTA PISTONE S.E. D.E.:260.00 MM D.I.:236.00 MM H SEDE:8.10 MM CON OR447 UK1252602368.1FL3
TENUTA PISTONE D.E. Modello:EU Diametro Esterno:260.00 mm Diametro Interno:236.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:PTFE - BRONZO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 260 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 236 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | ptfe - bronzo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione