Riferimenti
F.P. Milano:3048
Rubix:160000000418939

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 67,5 mm |
| Altezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 3048 LRP 6262
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 67,5 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | ptfe/carbone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore