Riferimenti
Artic Seals:PSP02500170055B0
Rubix:999190900038759
Produttore:2EPSP109


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSP109-GUARNIZIONE PSP 0250 0170 055 B0
TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:25.00 mm Diametro Interno:17.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore