U-K108 32X24.5X3.2 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 119 DOWTY) BSGR0320N
Guarnizione per pistoni Uniseals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Uniseals:BSGR0320N
Rubix:999190900022860

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 24,5 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
Dettagli del prodotto : U-K108 32X24.5X3.2 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 119 DOWTY) BSGR0320N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 24,5 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
| Materiale | fl3 - or in nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore