GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 140120/1 140 MM X 120 MM X 25 MM PCE001400-N00OC

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PCE001400-N00OC
Rubix:999190900047229
GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 140120/1 140 MM X 120 MM X 25 MM PCE001400-N00OC

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno140 mm
Diametro interno120 mm
Altezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 140120/1 140 MM X 120 MM X 25 MM PCE001400-N00OC


TENUTA PISTONE D.E. Modello:DPS Diametro Esterno:140.00 mm Diametro Interno:120.00 mm Altezza Sede:25.00 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno140 mm
Diametro interno120 mm
Altezza25 mm
Materialenbr - gomma tela
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione