GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 82,5 MM X 67 MM X 6,3 MM PT0300825-M12N
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0300825-M12N
Rubix:999190300002817

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 82,5 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 67 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 82,5 MM X 67 MM X 6,3 MM PT0300825-M12N
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:82.50 mm Diametro Interno:67.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 82,5 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 67 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione