GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - DSM 944846/1A 240 MM X 215 MM X 45 MM PCK002400-N8CO
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCK002400-N8CO
Rubix:999190900047294
Produttore:PCK002400-N8CO
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 215 mm |
| Altezza | 45 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - DSM 944846/1A 240 MM X 215 MM X 45 MM PCK002400-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 215 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 129,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 157,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione