11E009Y7-TEN.PIST. D.INT: 12.70 MM H.SEDE: 3.17 MM DE 075
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0075
Rubix:999190900022464
Produttore:1E009


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 19 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 12,7 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E009Y7-TEN.PIST. D.INT: 12.70 MM H.SEDE: 3.17 MM DE 075
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:19.00 mm Diametro Interno:12.70 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 19 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 12,7 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,93 IVA esclusa
/ 200 Unità
€ 102,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione