Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:25496
Rubix:160000000430480
Produttore:25496


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 220 mm |
| Altezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 25496-GUARNIZIONE NA400 250X220X18/15MM 80 NBR 878
L'anello di tenuta NA400 presenta un profilo asimmetrico del labbro di tenuta, un rinforzo in tessuto sul lato dinamico di tenuta e un anello di supporto come elemento di chiusura del gioco. La guarnizione per pistone a semplice effetto è adatta per sollecitazioni medie e per la necessità di ricambi.
Anello di tenuta NA 400 80 NBR 878
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 210,5 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 250 mm |
| Diametro interno | 220 mm |
| Altezza | 18 mm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 162,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 198,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione