Riferimenti
Net Seals:01.PDE00.832000
Rubix:999220805091233


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 165 mm |
| Altezza | 45 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PDE 748649/1 D.190X165X45 01.PDE00.832000
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PDE Diametro Esterno:190.00 mm Diametro Interno:165.00 mm Altezza Sede:45.00 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 165 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione