Riferimenti
Artic Seals:PSP03000220032A0
Rubix:999190900038843
Produttore:2EPSP571


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 22 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSP571-GUARNIZIONE PSP 0300 0220 032 A0
TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:30.00 mm Diametro Interno:22.00 mm Altezza Sede:3.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 22 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore