BSGRS3300 TENUTA PISTONE S.E. D.E.:330.00 MM D.I.:206.00 MM H SEDE:8.10 MM CON OR453

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Uniseals:BSGRS3300
Rubix:999221006001160
BSGRS3300 TENUTA PISTONE S.E. D.E.:330.00 MM D.I.:206.00 MM H SEDE:8.10 MM CON OR453

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno330 mm
Diametro interno206 mm
Altezza8,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BSGRS3300 TENUTA PISTONE S.E. D.E.:330.00 MM D.I.:206.00 MM H SEDE:8.10 MM CON OR453


TENUTA PISTONE D.E. Modello:EU Diametro Esterno:330.00 mm Diametro Interno:206.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:PTFE - BRONZO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno330 mm
Diametro interno206 mm
Altezza8,1 mm
Materialeptfe - bronzo
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione