Riferimenti
Net Seals:01.PDE00.808000
Rubix:999220805091206


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Altezza | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PDE 295216/1 D.075X055X35 01.PDE00.808000
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PDE Diametro Esterno:75.00 mm Diametro Interno:55.00 mm Altezza Sede:35.00 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Altezza | 35 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore