Riferimenti
Artic Seals:PSA15001300150C0
Rubix:999190900038405


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 130 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSA253-GUARNIZIONE PSA 1500 1300 150 C0
TENUTA PISTONE S.E. Modello:PSA Diametro Esterno:150.00 mm Diametro Interno:130.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 130 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,40 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 46,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione