Riferimenti
Artic Seals:PSP02000140025A0
Rubix:999190900038833
Produttore:2EPSP499


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 14 mm |
| Altezza | 3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSP499-GUARNIZIONE PSP 0200 0140 025 A0
TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:20.00 mm Diametro Interno:14.00 mm Altezza Sede:3.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 14 mm |
| Altezza | 3 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore