Riferimenti
Artic Seals:KDSP02500170100
Rubix:999190900034049
Produttore:2EKDSP03


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKDSP03-GUARNIZIONE KDSP 0250 0170 100 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSP Diametro Esterno:25.00 mm Diametro Interno:17.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,50 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 104,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione