11E076Y7-TEN.PIST. D.INT: 125.00 MM H.SEDE: 10.00 MM DEM 140-125
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DEM140
Rubix:999190900022520
Produttore:1E076


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 125 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E076Y7-TEN.PIST. D.INT: 125.00 MM H.SEDE: 10.00 MM DEM 140-125
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DEM Diametro Esterno:140.00 mm Diametro Interno:125.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 125 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,98 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 103,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione