GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 115 MM X 99,5 MM X 6,3 MM PT0301150-M12N

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0301150-M12N
Rubix:999190300002825
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 115 MM X 99,5 MM X 6,3 MM PT0301150-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno115 mm
Diametro interno99,5 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 115 MM X 99,5 MM X 6,3 MM PT0301150-M12N


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:115.00 mm Diametro Interno:99.50 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno115 mm
Diametro interno99,5 mm
Altezza6,3 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Codice doganale39269097
25,60 IVA esclusa
/ Unità
31,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore