Riferimenti
Artic Seals:PSO09000745063EN
Rubix:999190900038699
Produttore:2EPSO565


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 74,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSO565-GUARNIZIONE PSO 0900 0745 063 EN
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:90.00 mm Diametro Interno:74.50 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:NBR - POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 74,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,40 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 65,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione