Riferimenti
Net Seals:PDE551452/1
Rubix:999220805091224


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 115 mm |
| Altezza | 45 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PDE 551452/1 D.140X115X45 01.PDE00.824000
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PDE Diametro Esterno:140.00 mm Diametro Interno:115.00 mm Altezza Sede:45.00 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 115 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Materiale | nbr - goa tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore