40421674-GUARNIZIONE NA300 N 9113 60X50X10 94 AU 925
GUARNIZIONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:40421674
Rubix:160000000438912
Produttore:40421674


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40421674-GUARNIZIONE NA300 N 9113 60X50X10 94 AU 925
Guarnizione per pistoni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8,151 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Diametro interno | 50 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | au |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione