Riferimenti
Artic Seals:PSO12501095063CN
Rubix:999190900038553
Produttore:2EPSO160


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 109,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSO160-GUARNIZIONE PSO 1250 1095 063 CN
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:125.00 mm Diametro Interno:109.50 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:NBR - POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 109,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore