GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 90 MM X 74,5 MM X 6,3 MM PT0300900-M12N
Turcon Glydring T
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0300900-M12N
Rubix:999190300002819

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 74,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 90 MM X 74,5 MM X 6,3 MM PT0300900-M12N
Turcon Glydring T
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 74,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore