Riferimenti
Net Seals:01.TPL00.930500
Rubix:999220805113208


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 21 mm |
| Altezza | 13,5 mm |
Dettagli del prodotto : TPL 118078 D.030X021X13,5 01.TPL00.930500
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TPL Diametro Esterno:30.00 mm Diametro Interno:21.00 mm Altezza Sede:13.50 mm Materiale:NBR - POLIESTERE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 21 mm |
| Altezza | 13,5 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore