2EKSDB20-GUARNIZIONE KDSB 0450 0310 155 CX

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:KDSB04500310155
Rubix:999190900034082
Produttore:2EKSDB20
2EKSDB20-GUARNIZIONE KDSB 0450 0310 155 CX

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno45 mm
Diametro interno31 mm
Altezza15,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EKSDB20-GUARNIZIONE KDSB 0450 0310 155 CX


TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:45.00 mm Diametro Interno:31.00 mm Altezza Sede:15.50 mm Materiale:NBR - POM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno45 mm
Diametro interno31 mm
Altezza15,5 mm
Materialenbr - pom
2,37 IVA esclusa
/ Unità
2,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore