2EPSO166-GUARNIZIONE PSO 1300 1145 063 CN

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSO 1300 1145 063 CN
Rubix:999190900038555
2EPSO166-GUARNIZIONE PSO 1300 1145 063 CN

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno130 mm
Diametro interno114,5 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSO166-GUARNIZIONE PSO 1300 1145 063 CN


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:130.00 mm Diametro Interno:114.50 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:NBR - POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno130 mm
Diametro interno114,5 mm
Altezza6,3 mm
Materialenbr - poliuretano
3,77 IVA esclusa
/ Unità
4,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore