Riferimenti
Artic Seals:KDSB10000750224
Rubix:999190900034103
Produttore:2EKSDB44


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 75 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB44-GUARNIZIONE KDSB 1000 0750 224 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:100.00 mm Diametro Interno:75.00 mm Altezza Sede:22.40 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 75 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore