GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 70 MM X 54,5 MM X 6,3 MM PT0300700-M12N

Turcon Glydring T

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0300700-M12N
Rubix:999190300002814
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 70 MM X 54,5 MM X 6,3 MM PT0300700-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno70 mm
Diametro interno54,5 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 70 MM X 54,5 MM X 6,3 MM PT0300700-M12N


Turcon Glydring T

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno70 mm
Diametro interno54,5 mm
Altezza6,3 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Codice doganale39269097
11,35 IVA esclusa
/ Unità
13,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore