1E080-TEN.PIST. D.INT: 120.60 MM H.SEDE: 15.90 MM DE 146,00
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE 146,00
Rubix:999190900022524


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 146 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 120,6 mm |
| Altezza | 19 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1E080-TEN.PIST. D.INT: 120.60 MM H.SEDE: 15.90 MM DE 146,00
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:146.00 mm Diametro Interno:120.60 mm Altezza Sede:19.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 146 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 120,6 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione