Riferimenti
Artic Seals:KDSB04000300164
Rubix:999190900034080
Produttore:2EKSDB17


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Altezza | 16,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB17-GUARNIZIONE KDSB 0400 0300 164 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:40.00 mm Diametro Interno:30.00 mm Altezza Sede:16.40 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Altezza | 16,4 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore