Riferimenti
Net Seals:01.TDE00.101800
Rubix:999220805111496


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 75 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TDE 393295 D.100X075X022,40 01.TDE00.101800
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TDE Diametro Esterno:100.00 mm Diametro Interno:75.00 mm Altezza Sede:22.40 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 75 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore