TPM 629531 D.160X135X25,40 H 9,52 01.TPM00.906100
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:TPM629531
Rubix:999220805113324


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 135 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TPM 629531 D.160X135X25,40 H 9,52 01.TPM00.906100
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TPM Diametro Esterno:160.00 mm Diametro Interno:135.00 mm Altezza Sede:25.40 mm Materiale:NBR - POLIESTERE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 135 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione