2EPSO016-GUARNIZIONE PSO 0250 0175 032 CN

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSO02500175032CN
Rubix:999190900038500
2EPSO016-GUARNIZIONE PSO 0250 0175 032 CN

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno25 mm
Diametro interno17,5 mm
Altezza3,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSO016-GUARNIZIONE PSO 0250 0175 032 CN


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:25.00 mm Diametro Interno:17.50 mm Altezza Sede:3.20 mm Materiale:NBR - POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno25 mm
Diametro interno17,5 mm
Altezza3,2 mm
Materialenbr - poliuretano
1,06 IVA esclusa
/ Unità
1,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore