Riferimenti
Artic Seals:KDSB13001050254
Rubix:999190900034110
Produttore:2EKSDB54


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 105 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB54-GUARNIZIONE KDSB 1300 1050 254 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:130.00 mm Diametro Interno:105.00 mm Altezza Sede:25.40 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 105 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore