11E083Y7-TEN.PIST. D.INT: 127.60 MM H.SEDE: 15.90 MM DE 600500
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0600
Rubix:999190900022527
Produttore:1E083


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 153 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 127,6 mm |
| Altezza | 19 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E083Y7-TEN.PIST. D.INT: 127.60 MM H.SEDE: 15.90 MM DE 600500
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:153.00 mm Diametro Interno:127.60 mm Altezza Sede:19.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 153 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 127,6 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 166,18 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 202,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione