11E018Y7-TEN.PIST. D.INT: 20.50 MM H.SEDE: 6.35 MM DE 118
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0118
Rubix:999190900022469
Produttore:1E018


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 20,5 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E018Y7-TEN.PIST. D.INT: 20.50 MM H.SEDE: 6.35 MM DE 118
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:30.00 mm Diametro Interno:20.50 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 20,5 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore