2EPSP451-GUARNIZIONE PSP 0100 0060 025 A0

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSP01000060025A0
Rubix:999190900038825
Produttore:2EPSP451
2EPSP451-GUARNIZIONE PSP 0100 0060 025 A0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno10 mm
Diametro interno6 mm
Altezza3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSP451-GUARNIZIONE PSP 0100 0060 025 A0


TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:10.00 mm Diametro Interno:6.00 mm Altezza Sede:3.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno10 mm
Diametro interno6 mm
Altezza3 mm
Materialepoliuretano
22,80 IVA esclusa
/ 50 Unità
27,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore