GUARN.ZURCON® L - CUP® RL - 12 MM X 16 MM X 3,6 MM RLM100120-Z20
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RLM100120-Z20
Rubix:999201006068762
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Altezza | 3,6 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON® L - CUP® RL - 12 MM X 16 MM X 3,6 MM RLM100120-Z20
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Altezza | 3,6 mm |
| Materiale | zurcon z20 |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione