11E104Y7-TEN.PIST. D.INT: 235.00 MM H.SEDE: 12.70 MM DE 1000
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE1000
Rubix:999190900022546
Produttore:1E104


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 254 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 235 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E104Y7-TEN.PIST. D.INT: 235.00 MM H.SEDE: 12.70 MM DE 1000
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:254.00 mm Diametro Interno:235.00 mm Altezza Sede:14.50 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 254 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 235 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 119,60 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 145,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione