11E030Y7-TEN.PIST. D.INT: 28.20 MM H.SEDE: 10.20 MM DE 181
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0181
Rubix:999190900022479
Produttore:1E030


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 46 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 28,2 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E030Y7-TEN.PIST. D.INT: 28.20 MM H.SEDE: 10.20 MM DE 181
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:46.00 mm Diametro Interno:28.20 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 46 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 28,2 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 113,30 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 138,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione