GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPC 7555 75 MM X 55 MM X 22,4 MM PCF000750-N00OC

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Trelleborg:PCF000750-N00OC
Rubix:999190900047248
GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPC 7555 75 MM X 55 MM X 22,4 MM PCF000750-N00OC

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno75 mm
Diametro interno55 mm
Altezza22,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPC 7555 75 MM X 55 MM X 22,4 MM PCF000750-N00OC


TENUTA PISTONE S.E. Modello:DPC Diametro Esterno:75.00 mm Diametro Interno:55.00 mm Altezza Sede:22.40 mm Materiale:NBR Codice Produttore:DPC7555

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno75 mm
Diametro interno55 mm
Altezza22,4 mm
Materialenbr
  • Disponibile: spedito entro 24 ore