GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 120 MM X 109 MM X 4,2 MM PT0201200-M12N
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PT0201200-M12N
Rubix:999190300002805
Produttore:PT0201200-M12N
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 109 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 120 MM X 109 MM X 4,2 MM PT0201200-M12N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 109 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore