Riferimenti
Artic Seals:PSO05000390042CN
Rubix:999190900038518
Produttore:2EPSO070


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 39 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSO070-GUARNIZIONE PSO 0500 0390 042 CN
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:50.00 mm Diametro Interno:39.00 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:NBR - POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 39 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore